Efirack Efilan - Panneau laréral - VX IT - H2000 P1000mm - à séparation verticale - 5301236

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Panneau laréral - VX IT - H2000 P1000mm - à séparation verticale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • adapté à la profondeur de boîtier - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177955776

Réf. Sonepar

00201001959

Réf. Fournisseur

5301236

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

adapté à la profondeur de boîtier:

1000 mm

largeur:

1000 mm

hauteur:

2000 mm

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

Panneau laréral - VX IT - H2000 P1000mm - à séparation verticale - Fermeture aisée grâce aux fermetures à ressort- Accès optimal à tous les composants intégrés- Démontage complet sans outil de chaque paroi latérale possible à tout moment