Efirack Efilan - Panneau laréral - VX IT - H2450 P1200mm - à séparation verticale - 5301265

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
adapté à la profondeur de boîtier - 1200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires VX IT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4028177950733
Réf. Sonepar
00201001775
Réf. Fournisseur
5301265
Marque
Efirack Efilan
adapté en tant que paroi latérale:
Oui
adapté en tant que panneau arrière:
Non
matériau:
acier
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
adapté à la profondeur de boîtier:
1200 mm
largeur:
1200 mm
hauteur:
2450 mm
couleur:
gris
dimension de trame:
0 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non


