Efirack Efilan - Panneau latéral à visser - VX - H2000 P1200 - RAL7035 - IP55 - 8102245
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
adapté à la profondeur de boîtier - 1200 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177921580
Réf. Sonepar
00201001250
Réf. Fournisseur
8102245
Marque
Efirack Efilan
adapté en tant que paroi latérale:
Oui
adapté en tant que panneau arrière:
Non
matériau:
acier
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
adapté à la profondeur de boîtier:
1200 mm
largeur:
1200 mm
hauteur:
2000 mm
couleur:
gris
dimension de trame:
0 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non


