Efirack Efilan - Panneau latéral séparé horizontalement - VX IT H2000 P1200mm - RAL 7035 - 5301254


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
adapté à la profondeur de boîtier - 1200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires VX IT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4028177950610
Réf. Sonepar
00201001750
Réf. Fournisseur
5301254
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
adapté en tant que paroi latérale:
Oui
adapté en tant que panneau arrière:
Non
matériau:
acier
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
adapté à la profondeur de boîtier:
1200 mm
largeur:
1200 mm
hauteur:
2000 mm
couleur:
gris
dimension de trame:
0 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non