Efirack Efilan - Panneau latéral séparé horizontalement - VX IT H2200 P1000mm - RAL 7035 - 5301257

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
adapté à la profondeur de boîtier - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires VX IT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4028177950641
Réf. Sonepar
00201001768
Réf. Fournisseur
5301257
Marque
Efirack Efilan
adapté en tant que paroi latérale:
Oui
adapté en tant que panneau arrière:
Non
matériau:
acier
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
adapté à la profondeur de boîtier:
1000 mm
largeur:
1000 mm
hauteur:
2200 mm
couleur:
gris
dimension de trame:
0 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non


