Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Efirack Efilan - Panneau passe-câbles avec brosses - VX IT - 19'' - 1U - 5302202

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Panneau passe-câbles avec brosses - VX IT - 19'' - 1U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - noir

  • numéro RAL - 9005

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177952874

Réf. Sonepar

00201001835

Réf. Fournisseur

5302202

Marque

Efirack Efilan

modèle:

autre

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

largeur:

482.6 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

Panneau passe-câbles avec brosses - VX IT - 19'' - 1U