Efirack Efilan - Patch-panel pour connecteurs SC - 7463100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 0
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM3
finition APC - Non
couleur - gris
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177187153
Réf. Sonepar
00201000706
Réf. Fournisseur
7463100
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
0
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM3
finition APC:
Non
couleur:
gris
adapté au nombre de modules d'insertion:
0
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
0
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Non
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
autre
type de connecteur interne:
autre
numéro RAL:
7035
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
hauteur:
0 mm
largeur:
0 mm
profondeur:
0 mm