Efirack Efilan - PDU Basic, monophasé 16A, 12xC13 + 1XC19 - 7979110

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - PDU Basic, monophasé 16A, 12xC13 + 1XC19

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • Avec dispositif on/off - Non

  • protection contre les surtensions - Non

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177947382

Réf. Sonepar

00201001539

Réf. Fournisseur

7979110

Marque

Efirack Efilan

nombre de prises avec contact de terre:

0

Avec dispositif on/off:

Non

protection contre les surtensions:

Non

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP20

sans halogène:

Non

couleur:

noir

forme de boîtier:

rectangulaire

nombre de prises européennes:

0

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

nombre de prises pour appareils froids:

0

nombre de prises type Bipasso (Italie):

0

nombre de prises type P11 (Italie):

0

nombre de prises type NEMA:

0

interrupteur différentiel:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

nombre d'autres prises de courant:

12

courant nominal:

16 A

section de conducteur:

10.5 mm²

avec couverture:

Non

qualité du matériau:

autre

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

longueur d'alimentation:

3 m

prise inclinée ou inclinable:

Non

angle de l'insert central vrillé:

45°

PDU Basic - monophasé 16A - 12xC13 + 1xC19