Efirack Efilan - PDU Basic, monophasé 32A, 24xC13 + 4xC19 - 7979116

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de fixation - métrique
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - horizontal
longueur du câble - 3 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4028177947450
Réf. Sonepar
00201001581
Réf. Fournisseur
7979116
Marque
Efirack Efilan
dimension de fixation:
métrique
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
0
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
horizontal
longueur du câble:
3 m
nombre de prises avec contact de terre:
0
finition du raccordement électrique:
CEE 32 A
nombre de phases:
1
nombre de prises C13:
24
nombre de disjoncteurs:
0
nombre de prises C19:
4
nombre de prises C20:
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'autres prises de courant:
24
longueur:
1115 mm
largeur:
44 mm
hauteur:
1295 mm
profondeur:
62 mm
tension d'alimentation:
230 V
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Non
avec mètre:
Non
fonction de commande:
Non
SNMP:
Non
avec affichage:
Non
avec affichage LED:
Non
avec fusible:
Non
ampèremètre:
Non
mesure de la température:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
couleur:
noir
nombre de raccordements USB:
0
nombre de ports RJ45:
0


