Efirack Efilan - PDU Basic, tri. 16A, 18 X schuko - 7979133

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de fixation - métrique
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0
sens de montage - horizontal
nombre de prises avec contact de terre - 16
nombre de phases - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4028177947498
Réf. Sonepar
00201001585
Réf. Fournisseur
7979133
Marque
Efirack Efilan
dimension de fixation:
métrique
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
0
sens de montage:
horizontal
nombre de prises avec contact de terre:
16
nombre de phases:
3
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
longueur:
1095 mm
largeur:
44 mm
hauteur:
70 mm
tension d'alimentation:
230 V
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Non
avec mètre:
Non
fonction de commande:
Non
SNMP:
Non
avec affichage:
Non
avec affichage LED:
Non
avec fusible:
Non
ampèremètre:
Non
mesure de la température:
Non
couleur:
noir
nombre de raccordements USB:
0
nombre de ports RJ45:
0


