Efirack Efilan - PDU Basic, tri. 32A, 12xC19 - 7979131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 0
Avec dispositif on/off - Non
protection contre les surtensions - Non
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4028177947474
Réf. Sonepar
00201001583
Réf. Fournisseur
7979131
Marque
Efirack Efilan
nombre de prises avec contact de terre:
0
Avec dispositif on/off:
Non
protection contre les surtensions:
Non
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP20
sans halogène:
Non
couleur:
noir
forme de boîtier:
rectangulaire
nombre de prises européennes:
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
0
nombre de prises pour appareils froids:
0
nombre de prises type Bipasso (Italie):
0
nombre de prises type P11 (Italie):
0
nombre de prises type NEMA:
0
interrupteur différentiel:
Non
filtre anti-parasite réseau:
Non
nombre d'autres prises de courant:
12
courant nominal:
32 A
section de conducteur:
10.5 mm²
avec couverture:
Non
qualité du matériau:
autre
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
longueur d'alimentation:
3 m
prise inclinée ou inclinable:
Non
angle de l'insert central vrillé:
45°


