Efirack Efilan - PDU Verrouillage de fiche pour C14/20 - 7979020

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - PDU Verrouillage de fiche pour C14/20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • Avec dispositif on/off - Non

  • protection contre les surtensions - Non

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4028177947344

Réf. Sonepar

00201001531

Réf. Fournisseur

7979020

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

nombre de prises avec contact de terre:

0

Avec dispositif on/off:

Non

protection contre les surtensions:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

indice de protection (IP):

autre

couleur:

autre

forme de boîtier:

rectangulaire

nombre de prises européennes:

0

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

nombre de prises pour appareils froids:

0

nombre de prises type Bipasso (Italie):

0

nombre de prises type P11 (Italie):

0

nombre de prises type NEMA:

0

interrupteur différentiel:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

nombre d'autres prises de courant:

0

section de conducteur:

1.5 mm²

avec couverture:

Non

qualité du matériau:

autre

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

angle de l'insert central vrillé:

45°

PDU Verrouillage de fiche pour connecteur C14/20