Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Efirack Efilan - PDUi Managed, tri. 16A, 18xSchuko - 7979433

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - PDUi Managed, tri. 16A, 18xSchuko

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4028177948174

Réf. Sonepar

00201001667

Réf. Fournisseur

7979433

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

PDUi Managed - triphasé 16A 18xSchuko