Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Efirack Efilan - PDUi Metered +, tri. 32A, 24xC13 + 6xC19 - 7979537

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - PDUi Metered +, tri. 32A, 24xC13 + 6xC19

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4028177948433

Réf. Sonepar

00201001693

Réf. Fournisseur

7979537

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

PDUi Metered + - triphasé - 32A - 24xC13 + 6xC19