Efirack Efilan - Pied de nivellement - 7507740

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177552678
Réf. Sonepar
00201000888
Réf. Fournisseur
7507740
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
9005
Pieds de nivellement