Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Efirack Efilan - Plaque passe câbles modulaire ajourée - VX IT - pour armoire L800mm - 5301331

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Plaque passe câbles modulaire ajourée - VX IT - pour armoire L800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 800 mm

  • profondeur - 237.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177950832

Réf. Sonepar

00201001779

Réf. Fournisseur

5301331

Marque

Efirack Efilan

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

matériau:

métal

largeur:

800 mm

profondeur:

237.5 mm

couleur:

autre

Plaque passe câbles modulaire ajourée - VX IT - pour armoire L600mm