Efirack Efilan - Plaque passe-câbles modulaire,monobloc avec brosse - VX IT - pour armoire L600mm - 5301332
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
matériau - métal
largeur - 600 mm
profondeur - 237.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177950849
Réf. Sonepar
00201001784
Réf. Fournisseur
5301332
Marque
Efirack Efilan
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
matériau:
métal
largeur:
600 mm
profondeur:
237.5 mm
couleur:
autre
Plaque passe-câbles modulaire,monobloc avec brosse - VX IT - pour armoire L600mm


