Efirack Efilan - Plaque socle AV/AR avec pièce d'angle -VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP -H100 L1600 - 8660008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - face avant/arrière de socle
matériau - acier
largeur - 1600 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177978072
Réf. Sonepar
00201797807
Réf. Fournisseur
8660008
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
modèle:
face avant/arrière de socle
matériau:
acier
largeur:
1600 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
0 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
noir
capacité de charge max.:
0 kg
adapté pour aération et désaération:
Oui
adapté à un rangement de câbles:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9005