Efirack Efilan - Plaques passe-câbles en 2 parties avec brosse à étanchéité élevée - VX IT -L=800 - 5301335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
matériau - métal
largeur - 800 mm
hauteur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires VX IT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4028177950870
Réf. Sonepar
00201001787
Réf. Fournisseur
5301335
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
matériau:
métal
largeur:
800 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
237.5 mm
capacité de charge max.:
0 kg
couleur:
autre