Efirack Efilan - Porte en tôle d'acier avec aération - VX IT - L800 H2000mm - 5301571


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
couleur - autre
indice de protection (IP) - autre
largeur - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires VX IT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4028177955110
Réf. Sonepar
00201001887
Réf. Fournisseur
5301571
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
modèle:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
indice de protection (IP):
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
2000 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre