Efirack Efilan - Porte vitrée en tôle d'acier à séparation verticale - VX IT - L800 H2200mm - 5301438
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP55
largeur - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires VX IT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4028177955042
Réf. Sonepar
00201001879
Réf. Fournisseur
5301438
Marque
Efirack Efilan
modèle:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP55
largeur:
800 mm
hauteur:
2200 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre


