Efirack Efilan - Porte Vitrée VX IT 800x2000mm - 7030263

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Porte Vitrée VX IT 800x2000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 2000 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4028177925878

Réf. Sonepar

00201001349

Réf. Fournisseur

7030263

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

matériau:

aluminium

qualité du matériau:

autre

largeur:

800 mm

hauteur:

2000 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

autre

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

plaque de montage réglable en profondeur:

Oui

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Porte Vitrée VX IT 800x2000mm