Efirack Efilan - Profilé de finition supérieur RAL 7035 - 8800855
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177683020
Réf. Sonepar
00201001068
Réf. Fournisseur
8800855
Marque
Efirack Efilan
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
500 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Profilé de finition supérieur RAL 7035


