Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Efirack Efilan - PSM Rail de distri.0U 2x3phase 16A - 7859080

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - PSM Rail de distri.0U 2x3phase 16A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - métrique

  • raccordement électrique - autre

  • sens de montage - horizontal

  • longueur du câble - 3 m

  • finition du raccordement électrique - spécifique au fabricant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177956650

Réf. Sonepar

00201001976

Réf. Fournisseur

7859080

Marque

Efirack Efilan

dimension de fixation:

métrique

raccordement électrique:

autre

sens de montage:

horizontal

longueur du câble:

3 m

finition du raccordement électrique:

spécifique au fabricant

nombre de phases:

3

longueur:

1695 mm

hauteur:

1695 mm

couleur:

aluminium

PSM Rail de distri.0U 2x3phase 16A