Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Efirack Efilan - PSM Rail de distribution 0U tri.32A - 7859090

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - PSM Rail de distribution 0U tri.32A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - métrique

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - horizontal

  • longueur du câble - 3 m

  • finition du raccordement électrique - CEE 32 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177956643

Réf. Sonepar

00201001975

Réf. Fournisseur

7859090

Marque

Efirack Efilan

dimension de fixation:

métrique

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

horizontal

longueur du câble:

3 m

finition du raccordement électrique:

CEE 32 A

nombre de phases:

1

longueur:

1695 mm

PSM Rail de distribution 0U tri.32A