Efirack Efilan - Rail d'alimentation PSM version EU - 7856010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
nombre de phases - 3
largeur en nombre de modules - 0
courant permanent nominal (Iu) - 16 A
longueur - 1200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177402461
Réf. Sonepar
00201000800
Réf. Fournisseur
7856010
Marque
Efirack Efilan
nombre de pôles:
3
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
0
courant permanent nominal (Iu):
16 A
longueur:
1200 mm
section transversale:
2.5 mm²
adapté au nombre d'appareils:
4
finition du raccordement électrique:
autre
isolé:
Non
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Oui
couleur:
noir


