Efirack Efilan - Rail de mise à la masse - 7113000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements - 20
calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A
matériau - cuivre
longueur du rail - 450 mm
mode de pose - montage direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177124943
Réf. Sonepar
00201000637
Réf. Fournisseur
7113000
Marque
Efirack Efilan
nombre de raccordements:
20
calibre/courant nominal assigné (In):
200 A
matériau:
cuivre
longueur du rail:
450 mm
mode de pose:
montage direct
taille des raccords:
autre
surface du rail de contact:
non traité
largeur de rail:
15 mm
épaisseur de rail:
5 mm
montage horizontal:
Oui
encastrement isolé:
Oui


