Efirack Efilan - Rail de mise à la masse - 7545000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements - 20
calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A
matériau - autre
longueur du rail - 1345 mm
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177131873
Réf. Sonepar
00201000658
Réf. Fournisseur
7545000
Marque
Efirack Efilan
nombre de raccordements:
20
calibre/courant nominal assigné (In):
200 A
matériau:
autre
longueur du rail:
1345 mm
mode de pose:
autre
surface du rail de contact:
non traité
largeur de rail:
15 mm
épaisseur de rail:
5 mm
montage horizontal:
Non
montage vertical:
Oui
encastrement isolé:
Oui


