Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Efirack Efilan - Rail de mise à la masse - 7547000

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Rail de mise à la masse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccordements - 20

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A

  • matériau - autre

  • longueur du rail - 1745 mm

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177131910

Réf. Sonepar

00201000660

Réf. Fournisseur

7547000

Marque

Efirack Efilan

nombre de raccordements:

20

calibre/courant nominal assigné (In):

200 A

matériau:

autre

longueur du rail:

1745 mm

mode de pose:

autre

surface du rail de contact:

non traité

largeur de rail:

15 mm

épaisseur de rail:

5 mm

montage horizontal:

Non

montage vertical:

Oui

encastrement isolé:

Oui

Rail de mise à la masse