Efirack Efilan - Rail de retenue de câbles, réglable en profondeur - VX IT - Écartement 325-575 - 5302044

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Rail de retenue de câbles, réglable en profondeur - VX IT - Écartement 325-575

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • largeur - 575 mm

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177952690

Réf. Sonepar

00201001828

Réf. Fournisseur

5302044

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

modèle:

autre

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

largeur:

575 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

Rail de retenue de câbles, réglable en profondeur - VX IT - Écartement en tre les plans 19'' :325-575