Efirack Efilan - Rail profilé en C pour la retenue des câbles - VX IT - pour armoire L800mm - 5302021

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Rail profilé en C pour la retenue des câbles - VX IT - pour armoire L800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • couleur - acier inoxydable

  • largeur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4028177952539

Réf. Sonepar

00201001811

Réf. Fournisseur

5302021

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

modèle:

autre

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

couleur:

acier inoxydable

largeur:

800 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

Rail profilé en C pour la retenue des câbles - VX IT - pour armoire L800mm