Efirack Efilan - Rail PSM 32A monophasé - 7856321

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Rail PSM 32A monophasé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 0

  • courant permanent nominal (Iu) - 32 A

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177552906

Réf. Sonepar

00201000891

Réf. Fournisseur

7856321

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

nombre de pôles:

3

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

0

courant permanent nominal (Iu):

32 A

longueur:

0 mm

section transversale:

2.5 mm²

adapté au nombre d'appareils:

6

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Non

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Oui

Rail PSM 32A monophasé