Efirack Efilan - Rail PSM 32A triphasé - 7856323

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
nombre de phases - 3
largeur en nombre de modules - 0
courant permanent nominal (Iu) - 32 A
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177552913
Réf. Sonepar
00201000892
Réf. Fournisseur
7856323
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
nombre de pôles:
3
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
0
courant permanent nominal (Iu):
32 A
longueur:
0 mm
section transversale:
2.5 mm²
adapté au nombre d'appareils:
6
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Non
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Oui