Efirack Efilan - Rail télescopique 100kg - 7066700
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2200 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 1200 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177221468
Réf. Sonepar
00201000740
Réf. Fournisseur
7066700
Marque
Efirack Efilan
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
1200 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
2200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
1200 mm
matériau:
métal
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
700 mm
capacité de charge max.:
100 kg
couleur:
autre
numéro RAL:
7035


