Efirack Efilan - Rail télescopique 50 kg - 7065000

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Rail télescopique 50 kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2200 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 1200 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177123878

Réf. Sonepar

00201000627

Réf. Fournisseur

7065000

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

1200 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2200 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

1200 mm

matériau:

métal

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

500 mm

capacité de charge max.:

100 kg

couleur:

autre

numéro RAL:

7035

Rails télescopiques 50 kg