Efirack Efilan - Rails combinés pour 19" - VX IT - VE=6 - pour la retenue des câbles - 5302026

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Rails combinés pour 19" - VX IT -  VE=6  - pour la retenue des câbles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 482.6 mm

  • hauteur - 1 mm

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4028177952584

Réf. Sonepar

00201001815

Réf. Fournisseur

5302026

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

482.6 mm

hauteur:

1 mm

couleur:

autre

Rails combinés pour 19" - VX IT - VE=6 - pour la retenue des câbles