Efirack Efilan - RCM PDU 19", puis.7,4 kW, 32A, mono. - 7979712
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - vertical
longueur du câble - 2 m
dimensions de montage - 450 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4028177948495
Réf. Sonepar
00201001699
Réf. Fournisseur
7979712
Marque
Efirack Efilan
dimension de fixation:
482,6 mm (19 pouces)
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
vertical
longueur du câble:
2 m
dimensions de montage:
450 mm
finition du raccordement électrique:
CEE 32 A
nombre de phases:
1
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
longueur:
450 mm
largeur:
144 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
144 mm
tension d'alimentation:
230 V
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Non
SNMP:
Non
avec affichage:
Non
avec affichage LED:
Non
avec fusible:
Non
ampèremètre:
Non
mesure de la température:
Non
avec matériau de fixation:
Non
couleur:
noir
nombre de raccordements USB:
0
nombre de ports RJ45:
0


