Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Efirack Efilan - Réglette d'éclairage à LED pour CMC III - VX IT - L18 H1830 P24mm - 7030950

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Réglette d'éclairage à LED pour CMC III - VX IT - L18 H1830 P24mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 24...24 V

  • type de tension - AC

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • longueur - 18 mm

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177951563

Réf. Sonepar

00201001799

Réf. Fournisseur

7030950

Marque

Efirack Efilan

tension assignée (Ue):

24...24 V

type de tension:

AC

source lumineuse:

LED non interchangeable

longueur:

18 mm

indice de protection (IP):

autre

mode de pose:

autre

avec prise:

Non

finition du raccordement électrique:

autre

avec détecteur crépusculaire:

Non

matériau:

aluminium

Avec dispositif on/off:

Non

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

Réglette d'éclairage à LED pour CMC III - VX IT - L18 H1830 P24mm