Efirack Efilan - Roulette double 120kg - 7495000

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Roulette double 120kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 125 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177131200

Réf. Sonepar

00201000653

Réf. Fournisseur

7495000

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

modèle:

autre

matériau:

autre

largeur:

0 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

0 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Roulettes doubles 120kg