Efirack Efilan - Soutien pour traverse latérale - VX IT - rail porteur - 5302170


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 1000 mm
matériau - métal
largeur - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires VX IT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4028177955639
Réf. Sonepar
00201001956
Réf. Fournisseur
5302170
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
1000 mm
matériau:
métal
largeur:
800 mm
profondeur:
1000 mm
couleur:
autre