Efirack Efilan - Stabilisateurs de baie - VX IT - 5301325
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
profondeur - 250 mm
adapté à un montage extérieur - Non
couleur - autre
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires VX IT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4028177952461
Réf. Sonepar
00201001804
Réf. Fournisseur
5301325
Marque
Efirack Efilan
modèle:
autre
matériau:
acier
profondeur:
250 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
autre
capacité de charge max.:
200 kg
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
numéro RAL (équivalent):
3001


