Efirack Efilan - Support 3U pour modules LSA-Plus - 7050100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177147591
Réf. Sonepar
00201000666
Réf. Fournisseur
7050100
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Support 3U pour modules LSA-Plus