Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Efirack Efilan - Support tapis de souris pivotant - 2383020

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Support tapis de souris pivotant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 211 mm

  • hauteur - 21 mm

  • profondeur - 312 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177367661

Réf. Sonepar

00201000789

Réf. Fournisseur

2383020

Marque

Efirack Efilan

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

211 mm

hauteur:

21 mm

profondeur:

312 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Support tapis de souris pivotant