Efirack Efilan - Tablette 19" 2U prof. 400 - 5501625
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 88.9 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177679061
Réf. Sonepar
00201000988
Réf. Fournisseur
5501625
Marque
Efirack Efilan
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
482.6 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
88.9 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
matériau:
métal
largeur:
482.6 mm
hauteur:
89 mm
profondeur:
400 mm
capacité de charge max.:
25 kg
couleur:
noir
numéro RAL:
9005


