Efirack Efilan - Tablette 19" réglable prof. 400-600, charge 50kg - 5501655
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 22.2 mm
matériau - métal
largeur - 484 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177679092
Réf. Sonepar
00201000991
Réf. Fournisseur
5501655
Marque
Efirack Efilan
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
482.6 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
22.2 mm
matériau:
métal
largeur:
484 mm
hauteur:
22.25 mm
profondeur:
0 mm
capacité de charge max.:
50 kg
couleur:
noir
numéro RAL:
9005


