Efirack Efilan - Tablette 19" réglable prof. 600-900, charge 100kg - 5501705

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm
matériau - métal
largeur - 484 mm
hauteur - 44.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177679146
Réf. Sonepar
00201001018
Réf. Fournisseur
5501705
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
482.6 mm
matériau:
métal
largeur:
484 mm
hauteur:
44.5 mm
profondeur:
0 mm
capacité de charge max.:
100 kg
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
Tablette 19" réglable prof. 600-900, charge 100kg