Efirack Efilan - Tablette de rangement en L - 7246500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 350 mm
hauteur - 150 mm
profondeur - 97 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177625464
Réf. Sonepar
00201000907
Réf. Fournisseur
7246500
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
350 mm
hauteur:
150 mm
profondeur:
97 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
7035
Tablette de rangement en L