Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Efirack Efilan - Tablette extractible 19" réglable prof. 400-600, charge 100kg - 5501715

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Tablette extractible 19" réglable prof. 400-600, charge 100kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 419 mm

  • hauteur - 66.75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177679153

Réf. Sonepar

00201001025

Réf. Fournisseur

5501715

Marque

Efirack Efilan

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

482.6 mm

matériau:

métal

largeur:

419 mm

hauteur:

66.75 mm

profondeur:

500 mm

capacité de charge max.:

100 kg

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Tablette extractible 19" réglable prof. 400-600, charge 100kg