Efirack Efilan - Tablette extractible 19" réglable prof. 400-600, charge 50kg - 5501675

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Tablette extractible 19" réglable prof. 400-600, charge 50kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 419 mm

  • hauteur - 44.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177679115

Réf. Sonepar

00201000997

Réf. Fournisseur

5501675

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

482.6 mm

matériau:

métal

largeur:

419 mm

hauteur:

44.5 mm

profondeur:

500 mm

capacité de charge max.:

50 kg

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Tablette extractible 19" réglable prof. 400-600, charge 50kg