Efirack Efilan - Tablette fixe 19" 2U - 7119250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 88.9 mm
matériau - métal
largeur - 482.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177187207
Réf. Sonepar
00201000711
Réf. Fournisseur
7119250
Marque
Efirack Efilan
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
482.6 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
88.9 mm
matériau:
métal
largeur:
482.6 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
250 mm
capacité de charge max.:
25 kg
couleur:
gris
numéro RAL:
7035


